10000 produits
indice de protection (IP): IP40
matériau du cœur de fibre optique: verre
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de détection max.: 4500 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M8
courant de sortie max.: 0 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
distance de commutation assignée: 15000 mm
courant de sortie max.: 8000 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 20.4...27.6 V
distance de commutation assignée: 50000 mm
avec fonction temporelle: Non
indice de protection (IP): IP65
message avant défaillance: Oui
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
capacité de détection des éprouvettes: 30 mm
possibilité de mise en cascade: Oui
finition du raccordement électrique: connecteur M12
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 12...12 V
indice de protection (IP): IP50
finition du raccordement électrique: connecteur M8
indice de protection (IP): IP67
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 5000 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
indice de protection (IP): IP67
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 10000 mm
finition du raccordement électrique: autre
finition de la solution analogique: 4 mA ... 20 mA
principe d'échantillonnage: système de réflexion
type de tension: DC
nombre de faisceaux: 5
portée du champ de protection: 70 m
hauteur du champ de protection: 55.5 mm
finition du raccordement électrique: fiche
hauteur du capteur: 55.5 mm
- Copie
- Copie
courant de sortie max.: 100 mA
largeur de fourche: 120 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP50
finition du raccordement électrique: câble
tension d'alimentation de courant nominal CC: 10...24 V
hauteur du champ de protection: 299.2 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
hauteur du capteur: 299.2 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
fondu possible: Non
finition du raccordement électrique: connecteur M12