10000 produits
- Copie
- Copie
standard pour interfaces: autre
diamètre de l'arbre: 10...10 mm
nombre de révolutions: 4096...4096
courant de sortie max.: 100 mA
type de construction du boîtier: type de construction spécial
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 5...300 mm
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
classe de protection des lasers: classe 1
classe de protection du matériel: classe de protection 3
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
modèle: codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: arbre creux
finition du raccordement électrique: câble radial
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de détection max.: 12000 mm
finition du raccordement électrique: câble
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 3 mm
indice de protection (IP): IP67
diamètre du conducteur: 4.1 mm
couleur de gaine: noir
gaine de protection: PUR (polyuréthane)
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 7800 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
indice de protection (IP): IP67
hauteur du champ de protection: 32 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 24 mm
hauteur du capteur: 32 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
type de tension: autre
finition du raccordement électrique: connecteur M12
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
distance de commutation assignée: 2500 mm
indice de protection (IP): IP67
indice de protection (IP): IP67
type de tension: DC
nombre de faisceaux: 4
portée du champ de protection: 17 m
capacité de détection des éprouvettes: 30 mm
type de sécurité selon IEC 61496-1: 4
finition du raccordement électrique: connecteur M12