10000 produits
diamètre du conducteur: 4.7 mm
couleur de gaine: noir
gaine de protection: PUR (polyuréthane)
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
fondu possible: Non
finition du raccordement électrique: connecteur M12
nombre de champs de protection: 10
taux d'échantillonnage: 100 Hz
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du champ de protection: 352.4 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
hauteur du capteur: 352.4 mm
standard pour interfaces: autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: arbre plein
finition du raccordement électrique: fiche
type d'interface: Ethernet
nombre de sorties numériques: 6
indice de protection (IP): IP67
niveau de performance selon EN ISO 13849-1: niveau d
type d'interface: Ethernet
indice de protection (IP): IP65
nombre d’entrées numériques: 2
- Copie
- Copie
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
classe de protection des lasers: classe 1
classe de protection du matériel: classe de protection 3
indice de protection (IP): IP65
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10.8...10.8 V
finition du raccordement électrique: connecteur M8
indice de protection (IP): IP67
finition du raccordement électrique: raccordement à vis
courant de sortie max.: 100 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP66
indice de protection (IP): IP67
diamètre du conducteur: 7.8 mm
couleur de gaine: noir
gaine de protection: PUR (polyuréthane)
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 4000 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
longueur du capteur: 30.6 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du capteur: 223.3 mm
- Copie
- Copie
courant de sortie max.: 200 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 0...0 V
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
largeur de fourche: 2.6 mm
indice de protection (IP): IP65
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre: 100 mm
plage de mesure de la température: -20...80 °C
température ambiante: -20...-20 °C
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre: 100 mm
température ambiante: -40...-40 °C