10000 produits
hauteur du champ de protection: 99.2 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
hauteur du capteur: 99.2 mm
courant de sortie max.: 50 mA
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 12...12 V
distance de commutation assignée: 18 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 350 mm
capacité de détection des éprouvettes: 14 mm
possibilité de mise en cascade: Oui
finition du raccordement électrique: connecteur M12
- Copie
- Copie
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
largeur de fourche: 80 mm
indice de protection (IP): IP65
finition du raccordement électrique: autre
finition de la solution analogique: 4 mA ... 20 mA
principe d'échantillonnage: système de réflexion
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de détection max.: 3000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M8
- Copie
- Copie
standard pour interfaces: autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: arbre creux
finition du raccordement électrique: câble
indice de protection (IP): IP67
capacité de détection des éprouvettes: 300 mm
distance entre les faisceaux: 300 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
distance de détection max.: 3500 mm
indice de protection (IP): IP67
zone de la livraison du système à sens unique: émetteur et récepteur
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre: 100 mm
plage de mesure de la température: -20...120 °C
température ambiante: -20...-20 °C
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 7200 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 2 mm
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
conditions de montage mécaniques du capteur: plan
distance de commutation: 0 mm
type d'activation: cible métallique
longueur d'encastrement du tube de protection du thermomètre: 50 mm
température ambiante: -40...-40 °C
standard pour interfaces: autre
indice de protection (IP): IP40
nombre de pas par révolution: 262144...262144
- Copie
- Copie
standard pour interfaces: SSI
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif: arbre plein
finition du raccordement électrique: fiche
indice de protection (IP): IP67
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de détection max.: 4000 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M8