10000 produits
hauteur du champ de protection: 979.4 mm
finition du raccordement électrique: connecteur M12
hauteur du capteur: 979.4 mm
hauteur du champ de protection: 1199.2 mm
finition du raccordement électrique: câble avec connecteur
hauteur du capteur: 1199.2 mm
courant de sortie max.: 100 mA
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 20000 mm
indice de protection (IP): IP65
type de tension: DC
classe de protection du matériel: classe de protection 3
finition du raccordement électrique: connecteur M12
indice de protection (IP): IP67
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité: autre
classe de protection des lasers: classe 1
classe de protection du matériel: classe de protection 3
indice de protection (IP): IP65
indice de protection (IP): autre
matériau du boîtier/corps: plastique
indice de protection (IP): IP67
finition de la sortie de commutation: PNP/NPN
finition du raccordement électrique: autre
principe d'échantillonnage: système de réflexion
finition de la fonction de commutation: contact à fermeture
finition de la sortie de commutation: PNP
matériau du boîtier/corps: autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 300 mm
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: PNP
distance de commutation: 12 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 100 mm
hauteur du champ de protection: 40 mm
résolution de la barrière photoélectrique: 14 mm
hauteur du capteur: 40 mm
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz: 10...10 V
indice de protection (IP): IP67
distance de commutation assignée: 400 mm
indice de protection (IP): IP67
message avant défaillance: Non
portée de détection: 10...450 mm
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture: 1
type d'interverouillage: principe du courant de travail
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture: 3
finition de la fonction de commutation: contact à ouverture
finition de la sortie de commutation: NPN
distance de commutation: 8 mm
largeur: 38.9 mm
capacité de détection des éprouvettes: 500 mm
distance entre les faisceaux: 500 mm
capacité de détection des éprouvettes: 30 mm
possibilité de mise en cascade: Oui
finition du raccordement électrique: connecteur M12