10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5.26 W
flux lumineux utile: 243 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 6.72 W
flux lumineux utile: 467.4 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 12.92 W
flux lumineux utile: 1422 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
couleur du boîtier/corps: blanc
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3130...3130 K
flux lumineux utile: 1224 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 1643 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 3250...3250 K
flux lumineux utile: 1523 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 9.76 W
flux lumineux utile: 920.2 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11.9 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 13.67 W
flux lumineux utile: 1045.8 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2090...2090 K
flux lumineux utile: 1038 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26.57 W
flux lumineux utile: 2700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.8 W
flux lumineux utile: 2850 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 6.32 W
flux lumineux utile: 520.8 lm
flux lumineux utile: 3739 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 5349 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
longueur: 1000 mm
couleur: blanc
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.96 W
flux lumineux utile: 126 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 2 mm²
nombre de conducteurs: 6
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 15.5 W
flux lumineux utile: 950 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 450 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1600 lm