8063 produits
nombre de pôles: 5
courant nominal: 20 A
tension selon EN 60309-2: 400-440 V (50+60 Hz) rouge
longueur: 189 mm
forme: rectangulaire
indice de protection (IP): IP66
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 16
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 9...15.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
- Copie
- Copie
matériau: caoutchouc
qualité du matériau: CR (néoprène)
adapté à la dimension du filetage métrique: 20
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 5100 lm
nombre de postes de commande: 2
nombre de contacts à poussoir: 2
nombre de voyants lumineux: 0
- Copie
- Copie
type de bouton: plat
type de lentille: rond
couleur du bouton: noir
courant nominal: 16 A
nombre de pôles: 3
tension selon EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) bleu
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 17...26.3 mm
taille de filetages métrique/PG: 32
type de filetage, filetage intérieur: métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur: 20
type de filetage, filetage extérieur: NPT
traitement de la surface: nickelé
- Copie
- Copie
type de connexion: vis
adapté à un type de filetage presse-étoupe: métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG: 20
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 7...11.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
épaisseur de matériau: 2 mm
adapté à un type de filetage presse-étoupe: métrique
adapté à la taille de filetage métrique/PG: 50
nickelé: Non
matériau: acier inoxydable
antidéflagration: Non
- Copie
- Copie
type de bouton: haut
type de lentille: rond
couleur du bouton: blanc
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 10...14 mm
taille de filetages métrique/PG: 20