2183 produits
matériau: polyamide
diamètre externe: 13 mm
couleur: noir
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP65
matériau: PVC
diamètre intérieur: 21 mm
diamètre externe: 26.4 mm
fermé: Oui
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
modèle: droit
taille du raccordement fileté: PG29
indice de protection (IP): IP66
diamètre nominal: 10 mm
matériau: métal
qualité du matériau: laiton
- Copie
- Copie
modèle: droit
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP68
matériau: PVC
diamètre intérieur: 12.6 mm
diamètre externe: 17.8 mm
diamètre nominal: 14 mm
matériau: métal
qualité du matériau: laiton
modèle: droit
taille du raccordement fileté: PG16
indice de protection (IP): IP68
matériau: acier
type de construction: alésage débouchant
traitement de la surface: passivé