2183 produits
diamètre nominal: 21.2 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
diamètre nominal: 20 mm
modèle: droit
taille du raccordement fileté: PG16
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP65
fermé: Oui
matériau: acier
type de fixation: autre
tenue à la flexion: souple
matériau: PVC
diamètre intérieur: 4.5 mm
diamètre externe: 5.5 mm
fermé: Oui
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
fermé: Oui
matériau: plastique
type de fixation: trou de vis
qualité du matériau: polyester (PET)
diamètre nominal: 10 mm
modèle: droit
taille du raccordement fileté: PG7
diamètre nominal: 34.5 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP68
diamètre nominal: 25 mm
modèle: droit
taille du raccordement fileté: PG21