6031 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43.5 W
flux lumineux utile: 5254 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 61.8 W
flux lumineux utile: 9403 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.7 W
flux lumineux utile: 2569 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 115 W
flux lumineux utile: 14576 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 0 h
température de couleur: 2200...4000 K
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 115 W
flux lumineux utile: 18170 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 57 W
flux lumineux utile: 6800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4200 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 109 W
flux lumineux utile: 13500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3735 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 126 W
flux lumineux utile: 17096 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.9 W
flux lumineux utile: 2657 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
traitement de la surface: non traité
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 68 W
flux lumineux utile: 9100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1417 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 107 W
flux lumineux utile: 15001 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 4540 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 2490 mm
indice de protection (IP): IP43
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2044 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4840 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 104 W
flux lumineux utile: 13892 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 7549 lm