6031 produits
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2196 mm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 6200 lm
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 57 W
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2586 lm
classe de protection: II
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40.5 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49.5 W
flux lumineux utile: 7308 lm
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 48
classe de protection: II
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 7614 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46.5 W
flux lumineux utile: 4920 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 32.5 W
flux lumineux utile: 2360 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 6959 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 3630 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 1392 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4480 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 136 W
flux lumineux utile: 19284 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45.5 W
flux lumineux utile: 5250 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3710 lm
hauteur/profondeur: 1404 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP44
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2196 mm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 2659 mm
couleur du boîtier/corps: gris
source lumineuse fournie: Non
matériau: autre
hauteur/profondeur: 1996 mm
pièce détachée: Oui
couleur: noir