6031 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 149.3 W
flux lumineux utile: 21784 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 3118 mm
facteur de puissance (cos phi): 827
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 77 W
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2546 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40.5 W
flux lumineux utile: 3250 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 7200 lm
longueur totale: 4 m
modèle: cylindrique
traitement de la surface: laqué / peint
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 13500 lm
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
hauteur/profondeur: 2292 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2185 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 9500 lm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
hauteur/profondeur: 3026 mm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 7375 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 131 W
flux lumineux utile: 18000 lm
température de couleur: 2200...2700 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 164 W
flux lumineux utile: 25420 lm
hauteur/profondeur: 1325 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36.9 W
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 15000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4710 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4840 lm
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 2185 mm
couleur du boîtier/corps: marron