6031 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 46 W
flux lumineux utile: 6338 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2608 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 120 W
flux lumineux utile: 18060 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 5550 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 3360 lm
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 29 W
flux lumineux utile: 2900 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2709 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 9068 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4791 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 10010 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 196 W
flux lumineux utile: 29920 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 11500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 77 W
flux lumineux utile: 9500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 131 W
flux lumineux utile: 14800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK02
hauteur/profondeur: 2550 mm
indice de protection (IP): IP43
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2197 mm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 132 W
flux lumineux utile: 13100 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
flux lumineux utile: 19500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.9 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4200 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2169 mm