6031 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9.5 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 8200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 6579 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 158.8 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70.4 W
flux lumineux utile: 11309 lm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur: 3118 mm
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 6800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 149 W
flux lumineux utile: 19724 lm
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 4026 mm
nombre de lampes/modules: 0
source lumineuse fournie: Non
variation 0-10V: Non
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 67 W
flux lumineux utile: 7500 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.4 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4918 lm
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau