6031 produits
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur: 3004 mm
couleur du boîtier/corps: blanc
source lumineuse fournie: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
hauteur/profondeur: 2619 mm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 3300 mm
longueur totale: 5.5 m
modèle: autre
traitement de la surface: laqué / peint
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 79 W
flux lumineux utile: 7860 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 148 W
flux lumineux utile: 17100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 77 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38 W
flux lumineux utile: 3330 lm
température de couleur: 2200...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3932 lm
longueur totale: 4 m
modèle: cylindrique
traitement de la surface: laqué / peint
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 58 W
flux lumineux utile: 7336 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 61 W
flux lumineux utile: 8200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 82 W
flux lumineux utile: 9400 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 7200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26.2 W
flux lumineux utile: 3616 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40.5 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 204 W
flux lumineux utile: 24000 lm
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 51.4 W
flux lumineux utile: 7140 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 151 W
flux lumineux utile: 15000 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 65 W
flux lumineux utile: 8200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9280 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 27.5 W
flux lumineux utile: 3040 lm
source lumineuse fournie: Non
matériau: aluminium
hauteur/profondeur: 2185 mm