7101 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35.6 W
flux lumineux utile: 5500 lm
puissance du système: 65 W
efficacité lumineuse: 169 lm/W
flux lumineux utile: 11000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 1450 lm
puissance du système: 84 W
efficacité lumineuse: 191 lm/W
flux lumineux utile: 16000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24.5 W
flux lumineux utile: 3107 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 67 W
flux lumineux utile: 10660 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
accessoire: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 4305 mm
nombre de groupes/phases: 7
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur: gris
nombre de conducteurs: 5
puissance du système: 25 W
efficacité lumineuse: 168 lm/W
flux lumineux utile: 4200 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 5960 lm
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 12400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50.3 W
flux lumineux utile: 7630 lm
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 35.3 W
flux lumineux utile: 5510 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 35.7 W
flux lumineux utile: 5370 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
modèle: multicapteur
mode de commande: autre
indice de protection (IP): autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 5721 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1770 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 8000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 38.8 W
flux lumineux utile: 7380 lm