7101 produits
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 3870 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 4031 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 6240 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1820 lm
longueur: 4552 mm
couleur: argent
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3820 lm
puissance du système: 65 W
efficacité lumineuse: 185 lm/W
flux lumineux utile: 12000 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21.5 W
flux lumineux utile: 3130 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43.1 W
flux lumineux utile: 3310 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15.1 W
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 65.4 W
flux lumineux utile: 7400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 38.1 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2920 lm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: noir
nombre de conducteurs: 5
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 1 mm²
nombre de conducteurs: 5
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2190 lm
- Copie
- Copie
longueur: 14 mm
largeur: 72 mm
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 8280 lm
puissance du système: 26 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 4000 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 7180 lm