7101 produits
longueur: 4430 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 12750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 32.5 W
flux lumineux utile: 2490 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 65.9 W
flux lumineux utile: 10700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18.6 W
flux lumineux utile: 1990 lm
puissance du système: 65 W
efficacité lumineuse: 169 lm/W
flux lumineux utile: 11000 lm
longueur: 1743 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 33.2 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 45.6 W
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 59.9 W
flux lumineux utile: 10710 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 65.9 W
flux lumineux utile: 10700 lm
longueur: 1497 mm
puissance du système: 33.3 W
indice de protection (IP): IP40
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 158 lm/W
flux lumineux utile: 7900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 6134 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 11620 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: conduit de câbles
couleur: argent
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2165 lm
puissance du système: 66 W
efficacité lumineuse: 159 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
puissance du système: 55 W
efficacité lumineuse: 191 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
puissance du système: 42 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 6500 lm
puissance du système: 70 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 12100 lm
puissance du système: 35 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 5700 lm
puissance du système: 51 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 8400 lm
longueur: 1993 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 37.5 W