7101 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.3 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 30.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25.4 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 77.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41.7 W
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 85.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 53.6 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 5251 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 69 W
flux lumineux utile: 9180 lm
longueur: 2956 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 91 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 14000 lm
puissance du système: 66 W
efficacité lumineuse: 159 lm/W
flux lumineux utile: 10500 lm
puissance du système: 38 W
efficacité lumineuse: 158 lm/W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4650 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26.8 W
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 57.4 W
flux lumineux utile: 6800 lm
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 57.4 W
flux lumineux utile: 5800 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: conduit de câbles
couleur: argent
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: conduit de câbles
couleur: argent