7101 produits
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
longueur: 750 mm
avec détecteur de mouvement: Non
type de connexion: borne automatique
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 3540 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4810 lm
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 57.4 W
flux lumineux utile: 5800 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: conduit de câbles
couleur: argent
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 29 W
matériau: acier
couleur: argent
hauteur: 1000 mm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: argent
type d'accessoire/pièce détachée: autre
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 83.9 W
indice de protection (IP): IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 57 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 64 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: gris
nombre de conducteurs: 7
longueur: 2215 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 9
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 53.6 W
puissance du système: 144 W
efficacité lumineuse: 146 lm/W
flux lumineux utile: 21000 lm