7101 produits
puissance du système: 20.5 W
efficacité lumineuse: 195 lm/W
flux lumineux utile: 4000 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 8000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5250 lm
puissance du système: 132 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 24000 lm
longueur: 4430 mm
couleur: noir
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 65.4 W
flux lumineux utile: 7600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 90.7 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 60.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 73.6 W
puissance du système: 144 W
efficacité lumineuse: 146 lm/W
flux lumineux utile: 21000 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 89 W
flux lumineux utile: 12430 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 49 W
flux lumineux utile: 5288 lm
puissance du système: 50 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 8600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12.4 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70.6 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48.8 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20.4 W
indice de protection (IP): IP20