7101 produits
puissance du système: 34 W
efficacité lumineuse: 162 lm/W
flux lumineux utile: 5500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1615 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2165 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: argent
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 30.3 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45.8 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 64.7 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 63.9 W
longueur: 250 mm
avec détecteur de mouvement: Non
type de connexion: borne automatique
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22.6 W
longueur: 3900 mm
matériau: plastique
largeur: 65 mm
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 65.4 W
flux lumineux utile: 7400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43.1 W
longueur: 1563 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 30.1 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3695 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 5721 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 32 W
flux lumineux utile: 4460 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4810 lm
matériau: acier
couleur: argent
hauteur: 2000 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 49.2 W