7101 produits
longueur: 795 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 31.4 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: conduit de câbles
couleur: argent
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33.3 W
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 59 W
flux lumineux utile: 7870 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55.1 W
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 19.1 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 46.9 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 95.3 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21.2 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 99.2 W
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 79 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 12000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 25.4 W
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
puissance du système: 53 W
efficacité lumineuse: 125 lm/W
flux lumineux utile: 6700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 45.1 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.1 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 53.6 W
longueur: 1750 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 24000 h
puissance du système: 73.8 W