Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
température de couleur
flux lumineux utile
couleur du boîtier/corps
puissance du système
indice de protection (IP)
classe de protection
indice de rendu des couleurs CRI
matériau du boîtier/corps
adapté à un montage encastré
adapté à un montage au plafond
adapté à une suspension
adapté à un montage en saillie
source lumineuse
puissance de lampe acceptée
Luminaire Décoratif
10000 produits
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 650 lm
puissance du système: 7 W
température de couleur: 2700...6000 K
flux lumineux utile: 720 lm
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 550 lm
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.8 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 600 lm
Copie
Copie
puissance de la lampe par mètre: 9 W
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 900 lm
Copie
Copie
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 2700...4000 K
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: III
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2150 lm
température de couleur: 2700...6000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 600 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance du système: 6 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 550 lm
puissance du système: 5 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 480 lm
indice de protection (IP): IP20
classe de protection: II
matériau du boîtier/corps: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
finition de la grille/du réflecteur: mat
puissance du système: 12 W
température de couleur: 2700...4000 K
flux lumineux utile: 700 lm
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.8 W
température de couleur: 6000...6000 K
flux lumineux utile: 1400 lm
puissance du système: 6 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 650 lm
puissance du système: 10.8 W
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3 lm
puissance du système: 8.75 W
température de couleur: 8.75...3000 K
flux lumineux utile: 808.4 lm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
longueur: 5000 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 520 lm
puissance du système: 43 W
température de couleur: 3000...6500 K
flux lumineux utile: 3440 lm