Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
température de couleur
flux lumineux utile
couleur du boîtier/corps
puissance du système
indice de protection (IP)
classe de protection
Luminaire Décoratif
10000 produits
flux lumineux utile: 26 lm
température de couleur: 2400...2400 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 2239 lm
puissance de la lampe par mètre: 5 W
flux lumineux par mètre: 385 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.32 W
température de couleur: 19.32...4000 K
flux lumineux utile: 1526 lm
Copie
Copie
puissance du système: 6.22 W
flux lumineux utile: 5.6 lm
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: rose
douille: GU10
finition du paralume: mat
variation DALI: Oui
tension de sortie: 3.3...41.4 V
courant de sortie: 700...700 mA
modèle: 1 longueur
couleur: noir
puissance du système: 7.22 W
température de couleur: 7.22...2700 K
flux lumineux utile: 561.2 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: aluminium
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: II
matériau du boîtier/corps: aluminium
couleur du boîtier/corps: noir
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU): B
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
accessoire: Oui
pièce détachée: Oui
puissance du système: 75 W
indice de protection (IP): IP54
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2932 lm
adapté à un montage encastré: Oui
puissance du système: 12.12 W
température de couleur: 12.12...3000 K
flux lumineux utile: 1092 lm
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP23
classe de protection: III
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
longueur: 3000 mm
indice de protection (IP): IP20