10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24.62 W
flux lumineux utile: 1890 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 3670 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 30.5 W
flux lumineux utile: 2742 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.08 W
flux lumineux utile: 806.4 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.67 W
flux lumineux utile: 979.4 lm
- Copie
- Copie
montage mural: Oui
adapté à un montage au plafond: Non
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 29.78 W
flux lumineux utile: 1162.8 lm
température de couleur: 4000...4000 K
couleur de la lumière: blanc
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 14.7 W
flux lumineux utile: 873 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3002 lm
flux lumineux: 2904...2904 lm
flux lumineux utile: 2904 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2210 lm
type d'accessoire/pièce détachée: sortie à point
couleur: noir
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 14.4...14.4 W
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
matériau: verre
réglabilité: orientable
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 4432 lm
source lumineuse: autre
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 1341 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8.01 W
flux lumineux utile: 507 lm
largeur: 16 mm
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 3.05 W
flux lumineux utile: 102.87 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 16 W
flux lumineux utile: 1030 lm