10000 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 663 lm
source lumineuse fournie: Non
couleur du boîtier/corps: gris
douille: E27
nombre de lampes/modules: 2
température de couleur: 35...35 K
classe de protection: II
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 8.7 W
flux lumineux utile: 640 lm
température de couleur: 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps: gris
flux lumineux utile: 3160 lm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16.5 W
flux lumineux utile: 1848 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 2791 lm
température de couleur: 3500...3500 K
flux lumineux utile: 2983 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: or
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 459 lm
- Copie
- Copie
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: noir
flux lumineux utile: 3007 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 678 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 39 W
flux lumineux utile: 5462 lm
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 3548 lm
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3459 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.67 W
flux lumineux utile: 991.2 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 3793 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1040 lm
indice de protection (IP): IP00
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 2440 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
indice de protection (IP): IP40