10000 produits
tension nominale (Un): 24...24 V
facteur de puissance (cos phi): 927
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 170
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 800 mm
indice de protection (IP): IP65
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
hauteur/profondeur: 1246 mm
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 695 mm
couleur du boîtier/corps: laiton
indice de protection (IP): IP44
matériau: verre
couleur: vert
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
hauteur/profondeur: 1296 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 20000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 676 mm
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4887 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
hauteur/profondeur: 581 mm
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 1325 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP44
tension nominale (Un): 230...230 V
hauteur/profondeur: 1307 mm
couleur du boîtier/corps: vert
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8 W
flux lumineux utile: 880 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 104 W
flux lumineux utile: 13728 lm
- Copie
- Copie
avec plaque de base: Oui
matériau: aluminium
couleur: gris
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6 W
flux lumineux utile: 471 lm