10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 2.2 W
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
puissance du système: 28.4 W
tension nominale (Un): 24...24 V
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
hauteur/profondeur: 473 mm
couleur du boîtier/corps: laiton
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 710 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1479 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
flux lumineux utile: 385 lm
température de couleur: 4000...4000 K
hauteur/profondeur: 800 mm
couleur du boîtier/corps: rouge
indice de protection (IP): IP44
hauteur/profondeur: 316 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP44
courant nominal: 600...600 mA
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 53 W
flux lumineux utile: 6342 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 1450 W
indice de protection (IP): IP66
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2660 lm