10000 produits
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 16100 lm
- Copie
- Copie
nombre de contacts d'alimentation: 5
pour diamètre externe de câble: 7...13 mm
nombre de contacts de commande: 5
- Copie
- Copie
matériau du boîtier/corps: acier
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 6650 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
puissance du système: 334.7 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 51490 lm
puissance du système: 167.4 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 25680 lm
puissance du système: 60 W
efficacité lumineuse: 141 lm/W
flux lumineux utile: 8456 lm
puissance du système: 75 W
efficacité lumineuse: 178 lm/W
flux lumineux utile: 13350 lm
puissance du système: 150 W
efficacité lumineuse: 130 lm/W
flux lumineux utile: 19500 lm
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
puissance du système: 78 W
efficacité lumineuse: 171 lm/W
flux lumineux utile: 13300 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 35000 lm
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
puissance du système: 137 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 73.6 W
efficacité lumineuse: 181 lm/W
flux lumineux utile: 13300 lm




































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.ON/OFF HLO 60° 40K - GWS4420BH840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4420BH840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887578160&type=small)