10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1650 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 12290 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 3270 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 7992 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 235 W
flux lumineux utile: 37067 lm
puissance du système: 210 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3340 lm
- Copie
- Copie
variation DALI: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
variation 1-10V: Non
- Copie
- Copie
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 3500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 151 W
flux lumineux utile: 20385 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 37 W
flux lumineux utile: 4800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 144 W
flux lumineux utile: 27505 lm
puissance du système: 101 W
efficacité lumineuse: 137.8 lm/W
flux lumineux utile: 13922 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4100 lm
puissance du système: 72 W
efficacité lumineuse: 147.7 lm/W
flux lumineux utile: 10636 lm
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 18800 lm
mode de pose: montage en saillie
système de contrôle: auto-test automatique
flux lumineux nominal en mode secours: 185 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 28100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm






































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF HLO 30° 30K - GWS4220BF830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220BF830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887410958&type=small)