10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 4500 lm
puissance du système: 81 W
efficacité lumineuse: 153 lm/W
flux lumineux utile: 12400 lm
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 145 lm/W
flux lumineux utile: 13800 lm
- Copie
- Copie
couleur de la lumière selon EN 12464-1: froid Sup. à 5300 K
puissance de la lampe: 20...20 W
flux lumineux: 2000...2000 lm
puissance du système: 85 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 11100 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 38879 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 126.2 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 9700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 13000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 17000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3500 lm
puissance du système: 205 W
efficacité lumineuse: 156 lm/W
flux lumineux utile: 31000 lm
puissance du système: 276 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 48000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 3500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1750 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 142 lm/W
flux lumineux utile: 6800 lm

























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.ON/OFF 60° 40K - GWS4220AH840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4220AH840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887772669&type=small)

















![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI ELL.30K - GWS4121AQ830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4121AQ830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887438046&type=small)