10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 1643 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3850 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 4114 lm
puissance du système: 296 W
efficacité lumineuse: 134 lm/W
flux lumineux utile: 39400 lm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
puissance du système: 72.5 W
efficacité lumineuse: 186 lm/W
flux lumineux utile: 13460 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 234 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 18400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 275 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 9000 lm
puissance du système: 204 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 33600 lm
puissance du système: 196.9 W
efficacité lumineuse: 172 lm/W
flux lumineux utile: 33820 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 37000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP66
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 41 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000 K
puissance du système: 71 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1252 lm
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 144 lm/W
flux lumineux utile: 9200 lm









































![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HLO ELL.40K - GWS4120BQ840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120BQ840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887351332&type=small)