10000 produits
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP64
flux lumineux utile: 20415 lm
puissance du système: 162 W
efficacité lumineuse: 154 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 110 W
flux lumineux utile: 13762 lm
puissance du système: 77 W
efficacité lumineuse: 169 lm/W
flux lumineux utile: 13000 lm
dimensions du mât/crosse de montage: 20000...20000 mm
puissance du système: 73 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 11680 lm
puissance du système: 126.8 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 21480 lm
- Copie
- Copie
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 171.4 lm/W
flux lumineux utile: 16970 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 42 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 6510 lm
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 182.4 lm/W
flux lumineux utile: 18060 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 146 lm/W
flux lumineux utile: 21270 lm
puissance du système: 194.2 W
efficacité lumineuse: 175 lm/W
flux lumineux utile: 33820 lm
puissance du système: 104.9 W
efficacité lumineuse: 183 lm/W
flux lumineux utile: 19190 lm
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 1250 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 232 W
flux lumineux utile: 30210 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 7150 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 110 W
flux lumineux utile: 14098 lm
- Copie
- Copie
système de contrôle: sans
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 278 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2820 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 30 W
flux lumineux utile: 5170 lm