10000 produits
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4725 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 25600 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 5550 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4030 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 151 W
flux lumineux utile: 20385 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 3870 lm
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1700 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1850 lm
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 1200 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4100 lm
longueur: 1295 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 64 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 62 W
flux lumineux utile: 6250 lm
puissance du système: 38 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 4625 lm
puissance du système: 61 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 73 W
flux lumineux utile: 10200 lm