10000 produits
puissance du système: 23 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2775 lm
puissance du système: 100 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
- Copie
- Copie
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile: 278 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 28 W
flux lumineux utile: 3940 lm
système de contrôle: auto-test automatique
fonction: éclairage d'évacuation
flux lumineux utile: 3270 lm
puissance du système: 98.4 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 17300 lm
puissance du système: 189 W
efficacité lumineuse: 152 lm/W
flux lumineux utile: 28800 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 9900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.8 W
flux lumineux utile: 700 lm
puissance du système: 137 W
efficacité lumineuse: 182 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 9680 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 8400 lm
puissance du système: 165 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 26400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 9.6 W
flux lumineux utile: 800 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 7700 lm























![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M EMERG 30° 30K - GWS4424AF830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4424AF830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887718523&type=small)

![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF HLO ARR.57K - GWS4120BA857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120BA857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887521120&type=small)





![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF 60° 57K - GWS4120AH857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AH857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887351268&type=small)