10000 produits
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
nombre de conducteurs: 5
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 95 W
flux lumineux utile: 12352 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 4110 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 34 W
flux lumineux utile: 5438 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 25 W
flux lumineux utile: 4103 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 114 W
flux lumineux utile: 16036 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 116 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 52 W
flux lumineux utile: 6543 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 7490 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2820 lm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 182.4 lm/W
flux lumineux utile: 18060 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
puissance du système: 170.6 W
efficacité lumineuse: 176 lm/W
flux lumineux utile: 30000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
matériau du boîtier/corps: acier
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150.8 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 253 W
efficacité lumineuse: 157 lm/W
flux lumineux utile: 39600 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 17800 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 2750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 85 W
flux lumineux utile: 7400 lm
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 163 lm/W
flux lumineux utile: 19500 lm








































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 4M ST.AL.DALI HLO ARR.57K - GWS4421BA857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4421BA857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887351771&type=small)