10000 produits
puissance du système: 179 W
efficacité lumineuse: 135 lm/W
flux lumineux utile: 24040 lm
puissance du système: 57 W
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4080 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1280 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1330 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 1930 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3120 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 7600 lm
appareil de commande échangeable: Non
type de tension: AC
douille: sans
puissance du système: 148 W
efficacité lumineuse: 113 lm/W
flux lumineux utile: 18200 lm
puissance du système: 120 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 17000 lm
puissance du système: 73 W
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 8800 lm
puissance du système: 125.6 W
efficacité lumineuse: 172 lm/W
flux lumineux utile: 21480 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 42 W
flux lumineux utile: 6510 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 183.3 lm/W
flux lumineux utile: 25300 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 9027 lm
puissance du système: 184 W
efficacité lumineuse: 172.1 lm/W
flux lumineux utile: 31670 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
variation 0-10V: Oui
variation 1-10V: Oui