10000 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 2000 lm
puissance du système: 184 W
efficacité lumineuse: 174.8 lm/W
flux lumineux utile: 32170 lm
température de couleur: 5700...5700 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5.207 lm
- Copie
- Copie
largeur: 300 mm
matériau du boîtier/corps: verre
puissance de lampe acceptée: 11.5...11.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.4 W
flux lumineux utile: 130 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2050 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 70000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 9250 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 28191 lm
température de couleur: 3500...5500 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 2300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 6130 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 170.4 lm/W
flux lumineux utile: 23520 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 118 W
flux lumineux utile: 18400 lm
- Copie
- Copie
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 171.4 lm/W
flux lumineux utile: 16970 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 2246 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
puissance de la lampe: 20...20 W
Culot: E27
flux lumineux: 2050...2050 lm