10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 55.8 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 115 lm/W
flux lumineux utile: 13600 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 148 lm/W
flux lumineux utile: 7100 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux utile: 22700 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4200 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
longueur: 1007 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 41 W
longueur: 1318 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 26 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 84 W
flux lumineux utile: 13000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 43 W
flux lumineux utile: 4150 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 7250 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 298 W
flux lumineux utile: 44310 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 181 lm/W
flux lumineux utile: 25000 lm


























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ELL.57K - GWS4120AQ857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AQ857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887548659&type=small)