10000 produits
longueur: 1307 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 54 W
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 32 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 23 W
flux lumineux utile: 2500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 6650 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 21 W
flux lumineux utile: 2000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3100 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1750 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3700 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 29 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 52 W
efficacité lumineuse: 108 lm/W
flux lumineux utile: 5800 lm
puissance du système: 112 W
efficacité lumineuse: 107 lm/W
flux lumineux utile: 11800 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 158 lm/W
flux lumineux utile: 19800 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 55 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 34 W
indice de protection (IP): IP66
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 46 W
indice de protection (IP): IP66


































![Performance in Lighting - SMART[4]HB 2M ST.AL.DALI HLO ARR.40K - GWS4221BA840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4221BA840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887438715&type=small)