10000 produits
puissance du système: 72 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 29159 lm
- Copie
- Copie
longueur: 685 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 17 W
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 174 lm/W
flux lumineux utile: 24000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3000 lm
longueur: 666 mm
variation DALI: Oui
puissance du système: 14 W
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 135 lm/W
Culot: G13
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 55 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 112 W
flux lumineux utile: 11900 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
longueur: 1585 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 41 W