10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 125 W
flux lumineux utile: 12600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 6950 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
efficacité lumineuse de la lampe: 150 lm/W
Culot: G13
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 305 W
flux lumineux utile: 43607 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1160 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 25 W
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 33 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 41 W
indice de protection (IP): IP66
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 32 W
puissance du système: 59 W
efficacité lumineuse: 182.2 lm/W
flux lumineux utile: 10750 lm
longueur: 1295 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 58 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11 W
flux lumineux utile: 850 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 46 W
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium