10000 produits
puissance du système: 99 W
efficacité lumineuse: 171.4 lm/W
flux lumineux utile: 16970 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
puissance du système: 49 W
indice de protection (IP): IP66
longueur: 1618 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 100000 h
puissance du système: 32 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 218 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 40500 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2400 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2010 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 198 W
flux lumineux utile: 30001 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 6200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2010 lm
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 41 W
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 183.3 lm/W
flux lumineux utile: 25300 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1251 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 25 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
indice de protection (IP): IP69K
flux lumineux utile: 7700 lm