10000 produits
longueur: 1318 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 32 W
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
longueur: 430 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 15 W
puissance du système: 420 W
efficacité lumineuse: 104 lm/W
flux lumineux utile: 41300 lm
longueur: 1285 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 15 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 5000 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 41 W
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
puissance du système: 178 W
efficacité lumineuse: 158 lm/W
flux lumineux utile: 32000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 112 W
flux lumineux utile: 11100 lm