10000 produits
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 107 lm/W
flux lumineux utile: 14700 lm
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 11 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 1276 mm
variation DALI: Oui
puissance du système: 30 W
puissance du système: 64 W
efficacité lumineuse: 155 lm/W
flux lumineux utile: 9900 lm
puissance du système: 125 W
efficacité lumineuse: 113 lm/W
flux lumineux utile: 15600 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.8 W
flux lumineux utile: 725 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 184 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 420 W
efficacité lumineuse: 96 lm/W
flux lumineux utile: 40400 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3000 lm



























![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI HACCP 60° 40K - GWS4121HH840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4121HH840_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887577996&type=small)