10000 produits
longueur: 1295 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 47 W
puissance du système: 184 W
efficacité lumineuse: 174.8 lm/W
flux lumineux utile: 32170 lm
température de couleur: 5000...5000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 7400 lm
- Copie
- Copie
longueur: 685 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 31 W
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
longueur: 1443 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 170.4 lm/W
flux lumineux utile: 23520 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 180.4 lm/W
flux lumineux utile: 24900 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 6650 lm
longueur: 666 mm
variation DALI: Oui
puissance du système: 14 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2050 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 33 W
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 7700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 145 W
indice de protection (IP): IP66
longueur: 1585 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 39 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 148 W
flux lumineux utile: 14400 lm




































![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ARR.57K - GWS4120AA857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AA857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887378418&type=small)