10000 produits
puissance du système: 148 W
efficacité lumineuse: 99 lm/W
flux lumineux utile: 17200 lm
- Copie
- Copie
longueur: 1692 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
longueur: 685 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 31 W
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 11 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 102 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 160 lm/W
flux lumineux utile: 7700 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 198.4 W
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 9660 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 4000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 168.6 W
indice de protection (IP): IP66































![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.ON/OFF ARR.57K - GWS4120AA857](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4120AA857_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887378418&type=small)