10000 produits
puissance du système: 88 W
efficacité lumineuse: 161 lm/W
flux lumineux utile: 16000 lm
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 184 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
puissance du système: 37 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 3250 lm
puissance du système: 59 W
efficacité lumineuse: 192.7 lm/W
flux lumineux utile: 11370 lm
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
longueur: 1007 mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
puissance du système: 20 W
- Copie
- Copie
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 33 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1750 lm
longueur: 1551 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 23 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 70 W
flux lumineux utile: 7300 lm
mode de pose: autre
source lumineuse: LED non interchangeable
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
longueur: 1560 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 82 W
- Copie
- Copie
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 142 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 4250 lm
longueur: 1412 mm
variation DALI: Non
puissance du système: 32 W
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance du système: 114 W
couleur du boîtier/corps: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 71 W
flux lumineux utile: 8600 lm