Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
catégorie
nombre de fibres
type de fibre
couleur de gaine
ignifugé
sans halogène selon EN 60754-1/2
couleur
mode de pose
indice de protection (IP)
matériau de la gaine
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
Matériels réseaux Actifs
10000 produits
taux de transmission max.: 1800 Mbit/s
bande de fréquences: 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio: IEEE 802.11 a/c
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 5
mode de pose: modèle de table (desktop)
power over Ethernet: 802.3 at (PoE+)
Copie
Copie
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 5
mode de pose: modèle de table (desktop)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 9
mode de pose: modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module: 1
taux de transmission max.: 1350 Mbit/s
bande de fréquences: 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio: IEEE 802.11 a/c
Copie
Copie
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 16
mode de pose: encastrement 482,6 mm (19 pouces)
Copie
Copie
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 8
mode de pose: modèle de table (desktop)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 24
mode de pose: encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de fentes de module: 4
type de fibre: multimode 50/125
type de conducteur: autre
nombre de fibres: 12
norme de transmission: Gigabit Ethernet
mode de pose: indépendant
norme PoE: 802.3 at (PoE+)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 16
mode de pose: encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de fentes de module: 2
type de fibre: multimode 50/125
type de conducteur: autre
nombre de fibres: 6
taux de transmission max.: 1200 Mbit/s
bande de fréquences: 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio: IEEE 802.11 a/c
taux de transmission max.: 1200 Mbit/s
bande de fréquences: 2,4 GHz et 5 GHz
protocole radio: IEEE 802.11 a/c
adapté à une prise BNC: Non
adapté à une prise de compression F: Non
avec dispositif de verrouillage: Non
type de fibre: multimode 50/125
type de conducteur: autre
nombre de fibres: 12
Copie
Copie
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 24
mode de pose: encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s: 8
mode de pose: modèle de table (desktop)
nombre de fentes de module: 0